{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 60 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Plotis | 115 mm | |
Aukštis | 5 mm | |
Ilgis | 140 mm | |
Kempinių, lapelių skaičius | 20 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė |
Produkto numeris | 557545 60 | |
EAN / GTIN | 4046719201662 | |
Gamintojo numeris | 7000043357 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Soft-Pad komplektas, 20 vnt. minkšti 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
131 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
295 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis | 115 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Aukštis | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Grūdėtumas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ilgis | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | A | A |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė |