Šlifavimo kaladėlių komplektas, 24 vnt. standžios 100

Prekės Nr.: 557540 100
Rinkinio kaina 24 vnt. (1,25 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 555 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 100
Smulkumo laipsnis glotnus
Plotis 68 mm
Aukštis 26 mm
Ilgis 100 mm
Plokštumų su danga skaičius 4
Kempinių, lapelių skaičius 24
Produkto rūšis Šlifavimo kempinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557540 100
EAN / GTIN 4046719251728
Gamintojo numeris 7000008955

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo kaladėlė kieta, kraštai pastiprinti. Iš 4-ių pusių dengta korundu (A).

Privalumai:

  • Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.
  • Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.
  • Mažai užsiteršia, galima plauti.

Paskirtis:

Šlifavimui ir užvartų nuėmimui nuo medienos, metalo ir dažų.