CaraFin deimantinis poliravimo padas D10 µm

Prekės Nr.: 557515 D10
(1436,36 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija CaraFin
    Matmenys 125×175 mm
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Ilgis 175 mm
    Plotis 125 mm
    Poliravimo etapas Baigiamasis poliravimas
    Produkto rūšis Poliravimo kaladėlė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 557515 D10
    EAN / GTIN 4045197994646
    Gamintojo numeris 557515 D10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    Kietlydininis (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Dažai
     
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta monokristaliniais deimantais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.
    CaraFin deimantins poliravimo padas (EVA) su atvira struktūra, nenustatytas.

    Privalumai:

    Negaištamas papildomas laikas paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą.
    Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės elastingos poliuretano putos.

    Paskirtis:

    Praktiškas, tikslus baigiamasis arba blizginamasis visų kietųjų medžiagų ir spalvotųjų metalų paviršių poliravimas. Greitas poliravimas dėl pjovimo efektyvumo.
    Tinka sausam ir drėgnam poliravimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį