{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 100 | |
Smulkumo laipsnis | glotnus | |
Plotis | 68 mm | |
Aukštis | 26 mm | |
Ilgis | 100 mm | |
Plokštumų su danga skaičius | 4 | |
Kempinių, lapelių skaičius | 24 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė |
Produkto numeris | 557470 100 | |
EAN / GTIN | 4062406155940 | |
Gamintojo numeris | 557470 100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Šlifavimo kaladėlių komplektas, 24 vnt. standžios, 100×68×26 mm, Grūdėtumas: 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
659 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
303 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis | 68 mm | 100 mm | 98 mm | 98 mm |
Aukštis | 26 mm | 3 mm | 13 mm | 5 mm |
Grūdėtumas | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ilgis | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A | A | A |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė |