{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 1 000 | |
Smulkumo laipsnis | ultra smulkus | |
Plotis | 100 mm | |
Aukštis | 3 mm | |
Ilgis | 120 mm | |
Plokštumų su danga skaičius | 1 | |
Kempinių, lapelių skaičius | 200 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė |
Produkto numeris | 557460 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406155919 | |
Gamintojo numeris | 557460 1000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Soft-Pad ritinėlis minkštas, 100 mm × 24 m, Grūdėtumas: 1000
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
260 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis | 100 mm | 98 mm |
Smulkumo laipsnis | ultra smulkus | ultra smulkus |
Aukštis | 3 mm | 5 mm |
Grūdėtumas | 1 000 | 1 000 |
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | Korundas (A) |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Produkto rūšis | Šlifavimo kempinė | Šlifavimo kempinė |