Rudų, lanksčių šlifavimo lapų rinkinys (A) KK 114 F ROUGE

Prekės Nr.: 556900 ROUGE
(22,19 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,42 € / vnt.
    (22,19 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    1,18 € / vnt.
    (18,44 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KK114F
Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 1 000
Smulkumo laipsnis polir.
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Gamintojo pavadinimas KK 114 F
Produkto rūšis Abrazyvus audinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556900 ROUGE
EAN / GTIN 4018875000526
Gamintojo numeris 700052

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tankaus audimo, tvirtas ir labai lankstus medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais korundo grūdeliais (A). Idealiai prisitaiko prie detalės formų. Nesivelia, labai gerai šlifuoja ir labai patvarus. Lapelio dydis 230×280 mm.
Tipas VSM KK 114 F: audinys rudas, ypatingai didelėms apkrovoms. Ši kokybės kategorija pasižymi ypatingu lankstumu ir atsparumu tepalams bei naftos produktams, išilgai plyšta lygiai, kraštai neatspūra.
Tipas VSM KK 114 F, išvalytas grūdelių sluoksnis, atitinka grūdėtumą 1000.

Paskirtis:

Universaliam naudojimui, geriausiai tinka šlifuojant rankiniu būdu (gumines šlifavimo kaladėles žr. Nr. 557600).