Įspraustinė, Tvirtinamų diskų skaičius: 1-2

Prekės Nr.: 556380 1-2
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinamų diskų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 8 mm
Užspaudimo ribos 0 mm - 26 mm
Tvirtinamų diskų skaičius 1 - 2
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 556380 1-2
EAN / GTIN 8711428101683
Gamintojo numeris 7000038378

Aprašymas

Modelis:

Įspraustinė (nerūdijanti).

Tinka:

Rupiojo apdirbimo diskai Nr. 555930555946,
šlifavimo šepečiai Nr. 573555 / 573565 su ⌀ 13 mm kiauryme.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį