{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 240 - 280 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Neaustinio audinio struktūra | 220 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | |
Plotis | 152 mm | |
Ilgis | 229 mm | |
Modelis | A Fine | |
Spalva | žalia | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos |
Produkto numeris | 556015 220 | |
EAN / GTIN | 4045197525871 | |
Gamintojo numeris | 556015 220 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 152×229 mm, Neaustinio audinio struktūra: 220
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 133 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
20
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 110 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
10
Vienetai
|
|
Plotis | 152 mm | 158 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % | < 0,1 % |
Spalva | žalia | raudona |
Grūdėtumo palyginimas | 240 - 280 | 240 - 280 |
Ilgis | 229 mm | 224 mm |
Neaustinio audinio struktūra | 220 | 220 |
Produkto rūšis | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos |