{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Grūdėtumo palyginimas | 280 - 360 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinio smulkumo | |
Neaustinio audinio struktūra | 280 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Plotis | 158 mm | |
Ilgis | 224 mm | |
Modelis | A Very Fine | |
Spalva | raudona | |
Produkto rūšis | Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos |
Produkto numeris | 555995 280 | |
EAN / GTIN | 4062406300838 | |
Gamintojo numeris | 555995 280 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 158×224 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
10
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 044 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
20
Vienetai
|
|
Modelis | A Very Fine | A Very Fine |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | <0,1 % |
Spalva | raudona | raudona |
Smulkumo laipsnis | vidutinio smulkumo | vidutinio smulkumo |
Grūdėtumo palyginimas | 280 - 360 | 280 - 360 |
Ilgis | 224 mm | 229 mm |
Neaustinio audinio struktūra | 280 | 280 |