{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Kietumo laipsnis | minkštas | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis stambumo | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Storis | 15 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 555942 150 | |
EAN / GTIN | 50048011641459 | |
Gamintojo numeris | 7000046258 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Valymo diskas (A) 150 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
600 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,28 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
6,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 13 | 13 |
Storis | 15 | 15 |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 | < 0,1 |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 | 4 000 |
Smulkumo laipsnis | vidutinis stambumo | itin rupus |
Kietumo laipsnis | minkštas | kietas |
Šlifavimo priemonių kodas | A | SiC |