{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | labai kietas | |
Smulkumo laipsnis | itin rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 150 mm | |
Storis | 15 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 555934 150 | |
EAN / GTIN | 68410001133739 | |
Gamintojo numeris | 7100176347 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo valymo diskas (SiC), XT-DC, Disko ⌀: 150mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
346 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,44 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
2
Vienetai
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 13 mm | 13 mm |
Storis | 15 mm | 15 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | < 0,1 % |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 4 000 min-1 | 4 000 min-1 |
Smulkumo laipsnis | itin rupus | itin rupus |
Disko⌀ | 150 mm | 150 mm |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) |