{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Kietumo laipsnis | labai kietas | |
Smulkumo laipsnis | itin rupus | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 75 mm | |
Storis | 15 mm | |
Disko storis | 15 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 555930 75 | |
EAN / GTIN | 4054596605817 | |
Gamintojo numeris | 7100192707 |