Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė 100

Prekės Nr.: 555916 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,27 € / vnt.
  • Nuo20vnt.
    4,39 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
981 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis stambiadantė
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Spalva ruda
rekomenduojamas sūkių skaičius 10 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Neaustinės medžiagos šlifavimo žvaigždutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555916 100
EAN / GTIN 4067263290568
Gamintojo numeris 555916 100

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Populiariausių formų ir dydžių rinktinių frezų rinkiniai. Koto ⌀ 3 mm. 3-jų sluoksnių.

Paskirtis:

Valymui, užvartų nuėmimui ir užbaigimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz.: kiaurymėse, vidiniuose sriegiuose, vamzdžiuose ir įgilintose vietose. Naudojama kartu su tvirtinimo kaiščiu Nr. 555920

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį