Neaust. medž. šlifavimo žiedų rinkinys, 3-ų dalių (A), satinavimui vidutinio rupumo 100 mm

Prekės Nr.: 555765 100
Rinkinio kaina 3 vnt. (9,60 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiedo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiedo ⌀ 100 mm
Žiedo plotis 25 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
Pritaikymo žiedo ⌀ 10 mm; 14 mm; 16 mm
Produkto rūšis Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555765 100
EAN / GTIN 4013349627896
Gamintojo numeris L065681650

Aprašymas

Modelis:

Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedai pritvirtinti prie metalinio pagrindo; kiekviename rinkinyje po tris žiedus.

Paskirtis:

Vidutinio glotnumo neaustinė šlifavimo medžiaga (grūdelių dydis maždaug 180), pašlifuoti jau nušlifuotus arba šepečiais nuvalytus paviršius, dekoratyviniam, matiniam šlifavimui (šiurkštumas Rt maždaug 3 µm).
Neaustinės medžiagos šlifavimo žiedų galima mauti kokį nori skaičių ir kokio nori pločio.

Pastaba:

Įtvarą neaustinės medžiagos šlifavimo žiedams žr. Nr. 555785.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį