Šlifavimo medžiaga (A) 4-ių sluoksnių 80

Prekės Nr.: 555171 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,47 € / vnt.
  • Nuo20vnt.
    2,89 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumo palyginimas 80
    Šlifavimo priemonių padėklas Drobė
    Disko⌀ 50 mm
    pavaros mechanizmas Tiesinis šlifuoklis
    rekomenduojamas sūkių skaičius 6 500 min-1
    Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 555171 80
    EAN / GTIN 4007220152768
    Gamintojo numeris 4007220152768

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Specialus įrankis su 4 sluoksnių blokuojančiu abrazyviniu audiniu ir centriniu sriegiu.

    Paskirtis:

    Šoniniam šlifavimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., grioveliuose. Galima šlifuoti tiek viršutine, tiek apatine puse.

    Pastaba:

    Naudokite įspraustinę Nr. 555175.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį