Šlifavimo medžiaga (A) 4-ių sluoksnių 80

Prekės Nr.: 555170 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,01 € / vnt.
  • Nuo20vnt.
    2,51 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
289 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 80
Šlifavimo priemonių padėklas Drobė
Disko⌀ 30 mm
pavaros mechanizmas Tiesinis šlifuoklis
rekomenduojamas sūkių skaičius 6 500 min-1
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 555170 80
EAN / GTIN 4007220152706
Gamintojo numeris 4007220152706

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Specialus įrankis su 4 sluoksnių blokuojančiu abrazyviniu audiniu ir centriniu sriegiu.

Paskirtis:

Šoniniam šlifavimui sunkiai pasiekiamose vietose, pvz., grioveliuose. Galima šlifuoti tiek viršutine, tiek apatine puse.

Pastaba:

Naudokite įspraustinę Nr. 555175.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį