{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumo palyginimas | 180 | |
Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
Galvos ⌀ | 30 mm | |
Galvutės plotis | 20 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 7 500 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 14 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |
Produkto numeris | 554960 30X20 | |
EAN / GTIN | 4045197679772 | |
Gamintojo numeris | 554960 30X20 |