Šlifavimo ritinėlis (SiC) 30X10 mm

Prekės Nr.: 554650 30X10

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,47 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,89 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
671 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 60
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės plotis 10 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 16 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 25 400 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554650 30X10
EAN / GTIN 4045197240965
Gamintojo numeris 554650 30X10

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos silicio karbido grūdeliais (SiC). Koto ⌀ 6 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį