{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundo šlifavimo grūdeliai (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 240 | |
Galvos ⌀ | 20 mm | |
Galvutės plotis | 15 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 20 000 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius | 38 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |
Produkto numeris | 554500 20X15 | |
EAN / GTIN | 4045197803498 | |
Gamintojo numeris | 554500 20X15 |