Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 40, Galvos ⌀ × plotis: 40X15mm

Prekės Nr.: 554095 40X15
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,70 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,08 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
335 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 40
Galvos ⌀ 40 mm
Galvutės plotis 15 mm
Koto ⌀ 6 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 12 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 19 100 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554095 40X15
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197803221
Kopijuoti
Gamintojo numeris 554095 40X15
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
tinka / [m/min]
 
Plienas <900 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <1400 N/mm²
tinka / [m/min]
 
Plienas <55 HRC
tinka / [m/min]
 
Plienas <60 HRC
tinka / [m/min]
 
Ketus (G)
tinka / [m/min]
 
CuZn
tinka / [m/min]
 
Plastikas, GFK
tinka / [m/min]
 
Mediena
tinka / [m/min]
 
sausasis
tinka / [m/min]
 

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.
Šlifavimo plokštelės padengtos korundu (A).

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį