Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm minkšta, Išorinis ⌀: 75mm

Prekės Nr.: 554091 75
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 75 mm
tvirtinama iš įrankio pusės Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės Koto ⌀ 6 mm
Koto ⌀ 6 mm
tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554091 75
EAN / GTIN 4046719810550
Gamintojo numeris 7000062723

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®).
Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu 1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.
Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm minkšta, Išorinis ⌀: 75mm

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto ⌀ 6 mm minkšta, Išorinis ⌀: 75mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
34,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
€ 21,00
Tvirtinimas iš prietaiso pusės Koto ⌀ 6 mm Schacht-⌀ 6 mm
tvirtinama iš įrankio pusės Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu Snelspansysteem buitendraad
Išorinis ⌀ 75 mm 75 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1 20.000 min-1
Koto ⌀ 6 mm 6 mm
Produkto rūšis Atraminė lėkštelė Steunschijf

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį