Rupiojo valymo diskas (SiC), ⌀ 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: XCRS

Prekės Nr.: 554057 XCRS

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,10 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    6,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
316 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Neaustinė medžiaga Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Smulkumo laipsnis itin rupus
Kietumo laipsnis labai kietas
Geležies, sieros ir chloro dalis < 0,1 %
Disko⌀ 76,2 mm
3M pavadinimas XT-DR
maksimalus sūkių skaičius 15 000 min-1
Produkto rūšis Rupaus valymo medžiaga

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554057 XCRS
EAN / GTIN 30638060215419
Gamintojo numeris 7100173795

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiojo valymo diskai su sintetine, tolygiai šlifavimo grūdeliais užpildyta nailonine neaustine medžiaga. Su atviromis poromis, neužsineša.
Tvirtos briaunos, labai didelis nuimamos medžiagos kiekis ir patvarumas. Puikiai tinka nuodegų šalinimui.

Paskirtis:

Rūdžių, lako nuėmimui, suvirinimo siūlių nuvalymui bei nešvarių paviršių valymui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį