{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Smulkumo laipsnis | itin rupus | |
Kietumo laipsnis | standi | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Disko⌀ | 76,2 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
Produkto numeris | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Gamintojo numeris | 554051 CRS |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo valymo diskas (SiC), ⌀ 76,2 mm, Neaustinė medžiaga: CRS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
20
Vienetai
3,37 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | < 0,1 % |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Disko⌀ | 76,2 mm | 50,8 mm |
Šlifavimo priemonės | Silicio karbidas (SiC) | Silicio karbidas (SiC) |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | SiC |
Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga | Rupaus valymo medžiaga |