Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 554023 36
Individual prices for business customers after login.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,04 € / vnt.
  • Nuo100vnt.
    1,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 36
Disko⌀ 50,8 mm
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554023 36
EAN / GTIN 4007220778470
Gamintojo numeris 4007220778470

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Aštriabriauniai silicio karbido grūdeliai (SiC) efektyviam šlifavimui nenaudojant daug jėgos.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Ypač tinka titano lydinių, aliuminio, vario ir bronzos šlifavimui.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

reikia užklausti
Yra sandėlyje
287 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,04 €
nuo 100  Vienetai
1,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 893 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,48 €
nuo 100  Vienetai
1,23 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
991 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,16 €
nuo 100  Vienetai
0,97 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 645 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,48 €
nuo 100  Vienetai
1,23 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,18 €
nuo 50  Vienetai
0,98 €
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1 25 000 min-1 25 000 min-1 25 000 min-1 25 000 min-1
Šlifavimo priemonių kodas SiC Keramika A Keramika ZA
Produkto rūšis Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį