Šlifavimo diskas 787C 80

Prekės Nr.: 554016 80

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,41 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    2,01 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 014 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554016 80
EAN / GTIN 30076308897001
Gamintojo numeris 7100100961

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais Cubitron™ II.
Tvirtas pluoštinis pagrindas, puikiai tinkantis briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį