Šlifavimo diskas 237AA 180

Prekės Nr.: 554008 180

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,18 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,65 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
376 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Aliuminio oksido mineralinės dalelės (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 180
Disko⌀ 50,8 mm
Gamintojo pavadinimas 237AA Trizact™
3M grūdėtumo apibrėžimas A100
Spalvinis kodas mėlyna
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 554008 180
EAN / GTIN 2050001743039

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
237AA Trizact™ su smulkios struktūros piramidės formos paviršiumi iš mažiausių aliuminio oksido mineralinių dalelių.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Specialiai kietų, sunkiai apdirbamų medžiagų, pvz.: nerūdijančio plieno, titano, stipriai legiruotų plienų ir t. t., paviršiui apdirbti. Nuoseklesnis užbaigimas ir ilgesnis eksploatavimas lyginant su kitais šlifavimo diskais, kurių grūdelių dydis panašus.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.