Šlifavimo diskas 984F 36

Prekės Nr.: 554005 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,39 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,99 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Cubitron™ II
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Šlifavimo priemonių padėklas Pagrindas su tvirtais kraštais
    Disko⌀ 50,8 mm
    Gamintojo pavadinimas 984F
    tinka greitojo keitimo sistemai Roloc™
    maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
    Produkto rūšis Šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 554005 36
    EAN / GTIN 30051141277012
    Gamintojo numeris 7100001474

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
    Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
    Dengtas precizinės formos šlifavimo grūdeliais Cubitron™ II.

    Paskirtis:

    Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
    Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

    Pastaba:

    Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510 ff.