Šlifavimo diskas Actirox AF 890 (CER) 36

Prekės Nr.: 554002 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,35 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,96 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 075 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Actirox
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Grūdėtumas 36
    Disko⌀ 76,2 mm
    maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
    Produkto rūšis Šlifavimo diskas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 554002 36
    EAN / GTIN 2050002067462
    Gamintojo numeris 8292502511

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    Plienas <67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).
    Grūdelių rūšis: 100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai su abrazyvine danga (TOP DYDIS).

    Paskirtis:

    Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį