Kibių šlifavimo lapelių (SiC) rinkinys, 100 vnt. 80

Prekės Nr.: 553975 80
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,30 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 80
Disko⌀ 32 mm
Laikiklis Kibus
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553975 80
EAN / GTIN 4027497149254
Gamintojo numeris A3302030080

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių guminių šlifavimo lėkštelių, Nr. 553995. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Mikro šlifavimo sistemose. Norėdami pasiekti maksimalų darbinį greitį, žr. guminę kibią šlifavimo lėkštelę Nr. 553995.
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį