Kibių šlifavimo lapelių (A) rinkinys, 100 vnt. 400

Prekės Nr.: 553963 400
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,29 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundo šlifavimo grūdeliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 400
Disko⌀ 32 mm
Laikiklis Kibus
Produkto rūšis Kibus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553963 400
EAN / GTIN 4027497149056
Gamintojo numeris A3300030400

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Disko kita pusė apklijuota kilpiniu veliūru tvirtinimui prie kibių guminių šlifavimo lėkštelių, Nr. 553995. Greitam disko pakeitimui.

Paskirtis:

Mikro šlifavimo sistemose. Norėdami pasiekti maksimalų darbinį greitį, žr. guminę kibią šlifavimo lėkštelę Nr. 553995.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį