Šlifavimo ritinys, cilindrinis (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo 6X38 mm

Prekės Nr.: 553880 6X38

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,28 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,07 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 243 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo ritinėlio ⌀ × ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis vidutinis
Šlifavimo ritinių forma cilindrinis
Šlifavimo ritinio⌀ 6 mm
Šlifavimo ritinio ilgis 38 mm
maksimalus sūkių skaičius 26 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Gamintojo numeris 553880 6X38

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo ritiniai iš susukto šlifavimo audinio, su korundu (A).
Cilindrinės formos.

Tinka:

Šlifavimo ritinio laikiklis Nr. 553835.

Tinka:

Laikiklio tvirtinimo ⌀ × bendras ilgis: 3×63

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį