Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 150 glotni 20X63 mm

Prekės Nr.: 553870 20X63

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,18 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,82 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 056 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maks. įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Korundas
    Šlifavimo priemonių kodas A
    Grūdėtumas 150
    Smulkumo laipsnis smulkus
    Movos forma kūginis
    maksimalus movos⌀ 20 mm
    Movos plotis 63 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 553870 20X63
    EAN / GTIN 4045197240613
    Gamintojo numeris 553870 20X63

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    CuZn
     
    Plastikas, GFK
     
    Mediena
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
    Korundas (A) universaliam šlifavimui.
    Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

    Paskirtis:

    Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

    Tinka:

    Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.