Šlifavimo mova, kūginė (A), grūdelių dydis 80 vidutinio rupumo, Maks. įvorės ⌀ × plotis: 29X30mm

Prekės Nr.: 553860 29X30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,85 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,54 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 513 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maks. įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Smulkumo laipsnis vidutinis
Movos forma kūginis
maksimalus movos⌀ 29 mm
Movos plotis 30 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553860 29X30
EAN / GTIN 4045197240606
Gamintojo numeris 553860 29X30

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba.
Korundas (A) universaliam šlifavimui.
Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553830.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį