Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi 45X30 mm

Prekės Nr.: 553700 45X30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,95 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    0,79 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 751 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įvorės ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 40
Smulkumo laipsnis grubus
Movos forma cilindrinis
Šerdies ⌀ 45 mm
Movos plotis 30 mm
Produkto rūšis Šlifavimo mova

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553700 45X30
EAN / GTIN 4045197240279
Gamintojo numeris 553700 45X30

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo movą tvirtai laiko dėl didelio sukimosi greičio išsiplėtusi guminė galvutė. Galima šlifuoti visu movos pločiu, ji laikosi tvirtai, ją lengva greitai pakeisti (užsukti / nusukti įpjovų kryptimi). Tinka tik su šlifavimo movos laikikliais.
Iš neplyštančios, sintetine derva surištos medžiagos, labai patvarios ir puikiai sukimba. Netinka naudoti su aušinimo-tepimo priemonėmis.
Korundas (A).

Paskirtis:

Šlifavimo movos dažniausiai naudojamos šlifuoti paviršius, nuo kurių reikia nuimti didesnį kiekį medžiagos, − taip pat ir nuo briaunų.

Tinka:

Šlifavimo movos laikiklis Nr. 553600.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi 45X30 mm

Šlifavimo mova (A), grūdelių dydis 40 rupi 45X30 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 751 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
0,95 €
nuo 50  Vienetai
0,79 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 176 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,14 €
nuo 50  Vienetai
0,95 €
Smulkumo laipsnis grubus grubus
Šerdies ⌀ 45 mm 45 mm
Grūdėtumas 40 36
Šlifavimo priemonės Korundas Cirkonio korundas
Šlifavimo priemonių kodas A ZA
Movos forma cilindrinis cilindrinis
Produkto rūšis Šlifavimo mova Šlifavimo mova

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį