Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, koto ⌀ 6 mm 30X30 mm

Prekės Nr.: 553600 30X30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,74 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    11,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 073 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma cilindrinis
Galvos ⌀ 30 mm
Galvutės ilgis 30 mm
Koto ⌀ 6 mm
Pagrindo medžiaga elastinė guminė galvutė
minimalus sūkių skaičius 13 000 min-1
maksimalus sūkių skaičius 19 100 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo įvorės laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553600 30X30
EAN / GTIN 4045197240200
Gamintojo numeris 553600 30X30

Aprašymas

Modelis:

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį