CBN šlifavimo akmenukas galvanizuotas B126 6 mm

Prekės Nr.: 552650 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: CBN

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas CBN
    Forma rutulys
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 6 mm
    Bendras ilgis 45 mm
    Koto ⌀ 3 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 552650 6
    EAN / GTIN 4045197287526
    Gamintojo numeris 552650 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <1400 N/mm²
     
    20
    Plienas <55 HRC
     
    20
    Plienas <60 HRC
     
    20
    Plienas <67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    Ketus (G)
     
    20
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su CBN danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

    Paskirtis:

    Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
    Visiems grūdintiems, atkaitintiems ir stipriai legiruotiems plienams.
    Rekomenduojamas apskritiminis greitis: CBN sausas 15-25 m/s, CBN drėgnas 20-40 m/s.

    Pastaba:

    Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes - nuo Nr. 529150.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį