Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126 6 mm

Prekės Nr.: 552500 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Forma cilindrinė
    Galvos ⌀ 6 mm
    Galvutės ilgis 6 mm
    Bendras ilgis 60 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 552500 6
    EAN / GTIN 4045197157003
    Gamintojo numeris 552500 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Kietlydininis (HM)
     
    15
    Plastikas, GFK
     
    15
    Akmuo
     
    15
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su deimantine danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

    Paskirtis:

    Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
    Skirta kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kaliajam ketui, stiklui, CFK/GFK.
    Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

    Pastaba:

    Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes nuo Nr. 529150.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį