Deimantiniai šlifavimo akmenukai galvanizuoti D126, D, Galvos ⌀: 1mm

Prekės Nr.: 552500 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
384 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonė Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Forma cilindrinė
Galvos ⌀ 1 mm
Galvutės ilgis 4 mm
Bendras ilgis 40 mm
Koto ⌀ 3 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 552500 1
EAN / GTIN 4045197156952
Gamintojo numeris 552500 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
15
Plastikas, GFK
 
15
Akmuo
 
15
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Preciziškai nušlifuoti ruošiniai su deimantine danga. Labai lengvai pjauna, ilgai laiko dėl galvanizuoto nikelio rišiklio.

Paskirtis:

Darbui rankiniais įrankiais, pramoniniais robotais arba staklėmis glotniam kiaurymių, spindulių, kontūrų šlifavimui, užvartų ir nuožulų nuėmimui.
Skirta kietlydiniui, techninei keramikai, pilkajam ir kaliajam ketui, stiklui, CFK/GFK.
Rekomenduojamas apskritiminis greitis: Deimantas sausas 8-18 m/s, deimantas drėgnas 15-25 m/s.

Pastaba:

Deimantinius galąstuvus rasite nuo Nr. 559000; deimantines dildes nuo Nr. 529150.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį