Deimantinė šlifavimo pasta 10 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin. 1 µm

Prekės Nr.: 552340 1
(812,00 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Smulkumo laipsnis labai glotnus
    Produkto rūšis Šlifavimo pasta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 552340 1
    EAN / GTIN 4045197958464
    Gamintojo numeris 552340 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    1
    Plienas <1400 N/mm²
     
    1
    INOX
     
    1
    Akmuo
     
    1
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Deimantinė pasta be silikono praktiškame dozavimo švirkšte.
    Sintetinis monokristalinis deimantas 10g švirkšte naudojimui dideliuose plotuose.

    Paskirtis:

    Pasta, bet kokiu santykiu sumaišoma su spiritu ir vandeniu, užtikrina optimalią tepimo plėvelę. Lengvas, ekologiškai švarus būdas plauti įrankius ir detales vandeniu.
    Poliravimo darbams viso įrankinio plieno.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį