Deimantinė šlifavimo pasta 5 g, tirpi alkoholyje ir vandenyje monokristalin., Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas: 30µm

Prekės Nr.: 552330 30
(1856,00 € / 100 Gram)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas (µm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Deimantinės šlifavimo pastos grūdėtumas 30 µm
Smulkumo laipsnis rupus
Spalvinis kodas tamsiai mėlynos spalvos
Turinys 5 g
Produkto rūšis Šlifavimo pasta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Gamintojo numeris 552330 30

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
 
1
Plienas <55 HRC
 
1
Plienas <60 HRC
 
1
Plienas <67 HRC
 
1
Kietlydininis (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastikas, GFK
 
1
Akmuo
 
1
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Deimantinė pasta be silikono praktiškame dozavimo švirkšte.
Labai koncentruotas natūralaus deimanto korundas, 5 g švirkšto dozė, todėl detalės paviršius yra tolygaus šiurkštumo.

Paskirtis:

Pasta, bet kokiu santykiu sumaišoma su spiritu ir vandeniu, užtikrina optimalią tepimo plėvelę. Lengvas, ekologiškai švarus būdas plauti įrankius ir detales vandeniu.
Grūdinto plieno, kietlydinio, keraminių ir daugiasluoksnių ruošinių poliravimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį