Šlifavimo pasta SiC 150

Prekės Nr.: 552250 150
(52,25 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    SiC šlifavimo pastos grūdėtumas 150
    Grūdėtumo palyginimas 55 µm - 88 µm
    Smulkumo laipsnis vidutinė − smulki
    Turinys 250 g
    Produkto rūšis Šlifavimo pasta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 552250 150
    EAN / GTIN 4045197240101
    Gamintojo numeris 552250 150

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Alu Mg
     
    5
    Plienas <900 N/mm²
     
    5
    Plienas <1400 N/mm²
     
    5
    Plienas <55 HRC
     
    5
    Plienas <60 HRC
     
    5
    Plienas <67 HRC
     
    5
    INOX
     
    5
    Ti
     
    5
    Ketus (G)
     
    5
    CuZn
     
    5
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo pasta (tirpstanti alyvoje) su silicio karbidu (SiC), svoris 400 g.

    Paskirtis:

    Nušlifuotų paviršių poliravimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį