Poliravimo galvutė iš veltinio Koto ⌀ 6 mm 170

Prekės Nr.: 552200 170

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,23 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
417 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinio grubumo
Galvos ⌀ 20 mm
Galvutės ilgis 25 mm
Koto ⌀ 6 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 m/s - 10 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552200 170
EAN / GTIN 4045197240064
Gamintojo numeris 552200 170

Aprašymas

Modelis:

Labai patvarios poliravimo galvutės iš vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5–10 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį