Poliravimo galvutė iš veltinio Koto ⌀ 3 mm, Tipas: SP0610

Prekės Nr.: 552100 SP0610

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,28 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,73 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
782 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietumo laipsnis vidutinio grubumo
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 10 mm
Koto ⌀ 3 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 m/s - 10 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 552100 SP0610
EAN / GTIN 4045197803870
Gamintojo numeris 552100 SP0610

Aprašymas

Modelis:

Patvarios poliravimo galvutės iš vidutinio standumo, ypatingai tvirtos formos veltinio.

Paskirtis:

Pirminiam ir galutiniam jau paruoštų paviršių poliravimui iki blizgesio išlaikant labai tikslias geometrines formas.

Pastaba:

Poliravimo galvutės iš veltinio turi būti naudojamos su šlifavimo ir poliravimo pastomis, pvz., Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5–10 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį