CaraFin deimantinis poliravimo ritinėlis ZY0608

Prekės Nr.: 551943 ZY0608
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CaraFin
Šlifavimo priemonės Deimant.
Šlifavimo priemonių kodas D
Smulkumo laipsnis Pirminis poliravimas
Galvos ⌀ 6 mm
Galvutės ilgis 8 mm
Koto ⌀ 3 mm
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 1 m/s - 2 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551943 ZY0608
EAN / GTIN 4062406117856
Gamintojo numeris 551943 ZY0608

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Dažai
 
Uni
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo ritinėliaielastingos PU medžiagos, išorinis paviršius padengtas deimanto grūdeliais. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai geresnį nuėmimo lygį nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Paskirtis:

Poliravimas dar lankstesnis, dar labiau prisitaikoma prie kontūrų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį