Neaustinės medžiagos kompaktiška šlifavimo galvutė ⌀ 25×25 mm 180M

Prekės Nr.: 551930 180M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,04 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    6,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
515 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių palyginimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumo palyginimas 180
Smulkumo laipsnis vidutin.
Kietumo laipsnis vidutin.
Modelis 6A medium
Kiaurymės ⌀ 5 mm
Galvos ⌀ 25 mm
Galvutės aukštis 25 mm
Laikiklis fiksatoriumi Nr. 551935.
rekomenduojamas sūkių skaičius 13 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551930 180M
EAN / GTIN 50048011140631
Gamintojo numeris 03795

Aprašymas

Modelis:

Scotch-Brite™ pluoštinė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais, surištais derva, suspausto disko formos.

Paskirtis:

Universaliems užbaigimo darbams.