Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 120 (raudona) vidutinė, Galvos ⌀ × plotis: 20X32mm

Prekės Nr.: 551900 20X32
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,46 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,72 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 120
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 20 mm
Galvutės ilgis 32 mm
Koto ⌀ 6 mm
Spalva raudona
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 10 m/s - 15 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551900 20X32
EAN / GTIN 4045197239938
Gamintojo numeris 551900 20X32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo galvutės su korundu (A) ir guminiu elastiniu rišikliu.
GARANT poliravimo akmenukai išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui. Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai. Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį