Šlifavimo akmenukas rupus ZY1632

Prekės Nr.: 551600 ZY1632

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,77 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Smulkumo laipsnis stambiadantis
Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 32 mm
Koto ⌀ 6 mm
Koto ilgis 40 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551600 ZY1632
EAN / GTIN 4045197239693
Gamintojo numeris 551600 ZY1632

Aprašymas

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Šlifavimo akmenukas su korundu (AN) stambiais grūdeliais, surištais sintetine derva. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Legiruotojo ir nerūdijančiojo plieno bei plieno liejinių apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 − 50 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį