{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonės | Korundas (A) | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Smulkumo laipsnis | stambiadantis | |
Galvos ⌀ | 5 mm | |
Galvutės ilgis | 10 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Koto ilgis | 40 mm | |
Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas |
Produkto numeris | 550900 SP0510 | |
EAN / GTIN | 4045197239440 | |
Gamintojo numeris | 550900 SP0510 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šlifavimo akmenukas rupus, AR, Tipas: SP0510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 750 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
1,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
1,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Smulkumo laipsnis | stambiadantis | smulkiadantis |
Galvos ⌀ | 5 mm | 5 mm |
Koto ilgis | 40 mm | 30 mm |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |
Koto ⌀ | 6 mm | 3 mm |
Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas | Šlifavimo akmenukas |
Galvutės ilgis | 10 mm | 10 mm |