Šlifavimo akmenukas rupus ZY1020

Prekės Nr.: 550600 ZY1020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,57 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
582 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Smulkumo laipsnis stambiadantis
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Koto ⌀ 6 mm
Koto ilgis 40 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 550600 ZY1020
EAN / GTIN 4045197239235
Gamintojo numeris 550600 ZY1020

Aprašymas

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Keraminiai šlifavimo akmenukai iš rožinio korundo (AR). Vidutinio kietumo modelis.
Stambūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Universalus nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno bei plieno liejinių apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 − 50 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį