Mažas šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis ZY0205

Prekės Nr.: 550400 ZY0205

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    1,57 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 747 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Smulkumo laipsnis smulkiadantis
Galvos ⌀ 2 mm
Galvutės ilgis 5 mm
Koto ⌀ 3 mm
Koto ilgis 30 mm
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 550400 ZY0205
EAN / GTIN 4045197239112
Gamintojo numeris 550400 ZY0205

Aprašymas

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Keraminiai šlifavimo akmenukai iš rožinio korundo (AR). Vidutinio kietumo modelis.
Smulkūs grūdeliai. Koto ⌀ 3 mm, koto ilgis 30 mm.

Paskirtis:

Universalus nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno bei plieno liejinių apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 − 50 m/s.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį